• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 260382 PDL010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Anzahl Schneiden 2 St.
Bezeichnung Schneidplatte DCGT070204
Sorte PDL010
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Eckenradius R 0,4 mm
Beschichtung beschichtet
Toleranzklasse G
Ausführung Spanbrecher AP
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 2,38 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 7,75 mm
Durchmesser Schneidplatte d 6,35 mm
Eckenwinkel 55 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
ISO-Code DCGT070204
Befestigungslochdurchmesser 2,8 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,1 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 1 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 1,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 100 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 400 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,25 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PDL010
Schneidplattendicke T 2,38 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte DC.T 070204
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 DC0702043N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Aluminium; NE Werkstoffe (N)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260382 PDL010
EAN / GTIN 4960664882502
Herstellernummer TLK04706
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal