DC.T 070204 PDL010

Article no.: 260382 PDL010
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  469,07 / st.
  • from 10 st.
    NOK  390,79 / st.
on request
På lager
43 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DCGT070204
Hörnradie 0,4 mm
Sort PDL010
Skärmaterial HM
Beläggning belagd
Primäranvändning N
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare AP
Tolerans G
Skärdjup ap 0,1 mm - 1 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260382 PDL010
EAN / GTIN 4960664882502

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen