{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 2 ks | |
| Označení řezné destičky | DCGT11T302 | |
| Řezný materiál | HW-N10 | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Toleranční třída | G | |
| Provedení lamače třísek | AF | |
| Označení výrobce | DC.T 11T302 | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,09 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 11,4 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,97 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 9,525 mm | |
| Rohový úhel | 55 stupeň | |
| Úhel čela | 21,2 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 8 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 8 stupeň | |
| ISO kód | DCGT 11T302 | |
| Průměr Upevňovací díry | 4,8 mm | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,05 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 0,6 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,15 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 2,75 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 120 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 600 m/min | |
| Posuv min. fz | 0,03 mm/ot. | |
| Posuv max. fz | 0,1 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HW-N10 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,09 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | DC11T3023N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | DC11T3023N | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 4 g |
| Katalogové číslo | 260356 HU7315-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406769864 | |
| Číslo výrobce | 260356 HU7315-1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |