• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 070204, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 260353 HB7010-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    255,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    212,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 650 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Označení řezné destičky DCMT070204
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak TiCN
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek SS
Označení výrobce DC.T 070204
Základní tvar Kosodélníkové
Výška řezné hrany 2,38 mm
Průměr řezné destičky d 6,35 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód DCMT 070204
Průměr Upevňovací díry 2,8 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Hloubka řezu max. ap max 1,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 1,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 150 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 500 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,07 mm/ot.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,25 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P10
Řezné materiály, označení výrobce HB7010-2
Tloušťka řezné destičky T 2,38 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 30 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260353 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515020206
Číslo výrobce 260353 HB7010-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty