{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Označení řezné destičky | DCMT 070202 | |
| Typ | HB7010-2 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| Povlak | CVD | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | SS | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | DC.T 070202 | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 2,38 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 7,75 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 6,35 mm | |
| Rohový úhel | 55 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupně | |
| ISO kód | DCMT 070202 | |
| Průměr Upevňovací díry | 2,8 mm | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,2 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 1,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,15 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 1,75 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 150 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 500 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,07 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,25 mm/ot. | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | P10 | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | P10 | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P10 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7010-2 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,38 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | DC.T 070202 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | DC0702023N | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 260351 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515020145 | |
| Číslo výrobce | 260351 HB7010-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |