Ocelová vrtací tyč Master Turn spirálovitá A.. SDUCL 93°, pro vyměnitelné břitové destičky DC.., vlevo

Artiklové číslo: 260337 20/11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Tvar stopky: Ocel
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série GARANT Master
⌀ stopky Ds 20 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Tvar stopky Ocel
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A20R SDUCR/L11
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 25 mm
Středové přesazení L3 13 mm
Upínací výška L2 18 mm
Délka hlavy L1 36 mm
Celková délka L 200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 8
Použití Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260337 20/11
EAN / GTIN 4062406576868
Číslo výrobce 260337 20/11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "GARANT Master" Zobrazit všechny