{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Mute | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | DIN 8024 | |
Kmitání | tlumené | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A40X SDUCR/L11 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 50 mm | |
Středové přesazení L3 | 27 mm | |
Rozsah, který nelze upnout S | 240 mm | |
Celková délka L | 343 mm | |
Délka vyložení L1 | 200 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 50 | |
Použití | Podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 260326 40/11 | |
EAN / GTIN | 4067263622932 |