Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute 25/11 mm

Artiklové číslo: 260326 25/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 8024
  • Kmitání: tlumené
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Mute
⌀ stopky Ds 25 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití pravý
Norma DIN 8024
Kmitání tlumené
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A25X SDUCR/L11
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
Středové přesazení L3 17 mm
Rozsah, který nelze upnout S 155 mm
Celková délka L 222 mm
Délka vyložení L1 125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 50
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260326 25/11
EAN / GTIN 4067263622918

Popis

Provedení:

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Poznámka:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny
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
    ⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku