{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Řada | CC.T | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | CC.T 120404 | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Šířka řezné destičky | 12 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Délka řezné destičky | 12 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 12 mm | |
| Průměr řezných destiček | 12,7 mm | |
| Rohový rádius | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Úhel čela | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | CCMT 120404 | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,5 mm | |
| Provedení lamače třísek | SM | |
| Řezný materiál | HC | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Povlak | TiCN | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CC1204043N | |
| Označení řezné destičky | CCMT120404 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 10 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 260158 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515019989 | |
| Číslo výrobce | 260158 HB7010-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |