Jemná brusná deska pro pásovou brusku, pro sadu GBS 75 AE/AE.

Artiklové číslo: 2601098043
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Adaptér / uchycení (elektronářadí)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2601098043
EAN / GTIN 3165140109222
Číslo výrobce 2601098043
L-číslo L00590 2025
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Drobná brusná deska umožňuje optimální brusný vzor pro velmi jemné broušení
  • Před použitím brusné desky si pečlivě přečtěte návod k obsluze
  • Vhodné pro: GBS 75 AE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s pásovými bruskami Bosch
  • Rozměr na šířku: 77 mm
  • Rozměr výšky: 2 mm
  • Rozměr délky: 155 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,02 kg
  • Suchý zip: Nein
  • Popis výkonu: Velmi jemné broušení
  • Čistá hmotnost: 0,015 kg
  • Specifické RTB1: Před použitím brusné desky si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
  • Objem: 0,024 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Optimální brusný vzor pro velmi jemné broušení
  • X-LOCK: Nein