Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TNGA 160408, CBN (0°)

Artiklové číslo: 255663 MET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    3 556,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    2 963,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 3 ks
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Označení řezné destičky TNGA 160408
Typ KBN35M
Řezný materiál BN
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak MEGACOAT
Toleranční třída G
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce TNGA160408S01730MET
Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 16,5 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 60 stupně
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0,17 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 30 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
ISO kód TNGA 160408
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,1 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 0,3 mm
Hloubka řezu ap, min 0,1 mm
Hloubka řezu ap, max 0,3 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 100 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 180 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,1 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,2 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce KBN35M
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ne
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 7 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255663 MET
EAN / GTIN 4960664544523
Číslo výrobce TBA04362
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
přerušovaný
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 popř. 3 břity u každé vyměnitelné destičky se speciálním tvarem pro optimalizaci při přerušovaném řezu.