Plaquette de tournage TNGA 160408, CBN (0°)

Réf.: 255663 MET
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    173,46 € / 1 unité
  • De 10 unités
    144,55 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lèvres 3 pc.
Exécution des dents chanfreinage et arrondi (S)
Désignation de la plaquette TNGA 160408
Nuance KBN35M
Nuance de coupe BN
Groupe d’usinage H (matériaux durs)
Rayon d’angle R 0,8 mm
Revêtement MEGACOAT
Classe de tolérance G
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant TNGA160408S01730MET
Forme de base forme triangulaire
Epaisseur plaquette S 4,76 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 16,5 mm
Hauteur arête de coupe 4,76 mm
Diamètre plaquette d 9,525 mm
Angle de pointe 60 degrés
Largeur de chanfrein des méplats C 0,17 mm
Angle de chanfrein des méplats 30 degrés
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degrés
Code ISO TNGA 160408
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. 0,1 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 0,3 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,1 mm
Profondeur de coupe ap, max. 0,3 mm
Vitesse de coupe application principale, min. 100 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 180 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/tr
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/tr
Nuances de coupe, désignation du fabricant KBN35M
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier trempé (H)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux non
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 3 pc.
Poids 7 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 255663 MET
EAN / GTIN 4960664544523
Réf. fabricant TBA04362
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 ou 3 arêtes par plaquette avec chanfreinage spécial pour optimisation en coupe intermittente.