{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Ejecución del filo | Forma biselada y redondeada (S) | |
| Designación plaquita de corte | TNGA 160408 | |
| Clase | KBN35M | |
| Material de corte | BN | |
| Grupo de arranque de virutas | H (materiales duros) | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Recubrimiento | MEGACOAT | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | TNGA160408S01730MET | |
| Forma básica | forma triangular | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 16,5 mm | |
| Altura del filo de corte | 4,76 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 9,525 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 60 grados | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C | 0,17 mm | |
| Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento | 30 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Código ISO | TNGA 160408 | |
| Profundidad de corte recomendada, mín. | 0,1 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 0,3 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,1 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 0,3 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 100 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 180 m/min | |
| Avance por vuelta mín. f | 0,1 mm/rev. | |
| Avance por vuelta máx. f | 0,2 mm/rev. | |
| Material de corte, denominación del fabricante | KBN35M | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Aceros templados (H) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | no | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Número de opciones de uso | 3 ud. | |
| Peso | 7 g | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 255663 MET | |
| EAN / GTIN | 4960664544523 | |
| Número del fabricante | TBA04362 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |