• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TNMG 160412, pro střední obrábění, Wiper

Artiklové číslo: 251547 HB7020
Sleva
302,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    128,00 CZK 302,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    106,00 CZK 252,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Řezný materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce TNMG 160412 Wiper Sorte HB7020
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar tříhranný
Šířka řezné destičky 9,525 mm
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 14,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 14,7 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezných destiček 9,525 mm
Rohový rádius 1,2 mm
Rohový úhel 60 stupeň
Úhel čela 19 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
ISO kód TNMG 160412
Provedení lamače třísek WSM
Délka wiperu axiální 14,7 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje HB7020
Řezné materiály, označení výrobce HB7020
Povlak CVD
Typ HB7020
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky TNMG 160412
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 TNMX160412
Označení řezné destičky TNMG 160412
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 6 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 6 ks
Hmotnost 870 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251547 HB7020
EAN / GTIN 4045197948762
Číslo výrobce 251547 HB7020
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.