TNMG 160412 Wiper HB7020

Art-nr: 251547 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    177,45  SEK / st.
  • Från 10st.
    147,88  SEK / st.
på begäran
I lager
343 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TNMG 160412
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare WSM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,45 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 350 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251547 HB7020
EAN/GTIN 4045197948762

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare