TNMG 160412 Wiper HB7020

Número de artículo: 251547 HB7020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 19.87 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 16.56 / Unidad
a petición
En stock
331 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TNMG 160412
Radio angular 1.2 mm
Clase HB7020
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas WSM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 4 mm
Avance f 0.25 mm/rev. - 0.45 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 350 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251547 HB7020
EAN / GTIN 4045197948762

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas