DNMG 150612 CA315

Art-nr: 250798 CA315
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    252,39  SEK / st.
  • Från 10st.
    210,42  SEK / st.
på begäran
I lager
29 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DNMG 150612
Hörnradie 1,2 mm
Sort CA315
Skärmaterial VHM
Beläggning belagd
Primäranvändning K
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare KG
Skärdjup ap 0,5 mm - 3,6 mm
Matning f 0,17 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 350 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250798 CA315
EAN/GTIN 4960664799060

Användningstabell

GG(G)
K
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen