{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150612 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | HB7120-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | VM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 260 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250764 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819802 |