DNMG 150612 HB7120-1

Artikelnummer: 250764 HB7120-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,98 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
565 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 150612
Hoekradius 1,2 mm
Soort HB7120-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker VM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 5 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 260 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250764 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819802

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen