• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150608, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 250697 PR005S
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 15,5 mm
Tloušťka řezné destičky 6,35 mm
Délka řezné destičky 15,5 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 15,5 mm
Průměr řezných destiček 12,7 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Úhel čela 23 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód DNMG 150608
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Provedení lamače třísek MQ
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce S01
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce PR005S
Povlak Megacoat Hard
Typ PR005S
Tloušťka řezné destičky 6,35 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Označení řezné destičky DNMG150608
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Žáruvzdorné superslitiny (S)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 17 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250697 PR005S
EAN / GTIN 4960664836581
Číslo výrobce TLH02513
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.