{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Eco | |
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | PDJNR/L 1620X11 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DN.. 1104.. | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
Podložka | 259031 12 | |
Lomená páka | 259015 4 | |
Šroubek klínku | 259018 4 | |
Pružina | 259046 2 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 250604 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650269 |