• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNGA 110404, CBN (0°)

Artiklové číslo: 255439 G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 11,627 mm
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 11,627 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 11,627 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezných destiček 9,525 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód DNGA110404
Průměr Upevňovací díry 3,81 mm
Řezný materiál BN
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce BU7220
Povlak bez povlaku
Typ BU7220
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky DNGA110404
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DNGA110404
Označení řezné destičky DNGA110404
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ne
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 7 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255439 G
EAN / GTIN 4045197895264
Číslo výrobce 255439 G
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
suché
 

Popis

Provedení:

Osazení 2 břity.

Popis:

Nový CBN s vyváženou kombinací odolnosti proti opotřebení a proti zlomení pro univerzální použití v kalené oceli do 67 HRC v kombinaci se speciální konstrukcí. Pro použití jak v nepřerušovaném, tak v lehce i silně přerušovaném řezu.