Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120412, pro hrubování

Artiklové číslo: 250372 CA125P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 12,7 mm
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 12,9 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 12,9 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezných destiček 12,7 mm
Rohový rádius 1,2 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 20 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód CNMG 120412
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Provedení lamače třísek PH
Řezný materiál HC-P20
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce CA125P
Povlak TiCN
Typ CA025P
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky CN1204122N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CN1204122N
Označení řezné destičky CNMG120412
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 10 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250372 CA125P
EAN / GTIN 4960664013890
Číslo výrobce CNMG120412PH
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
nepravidelný
 
mokré max.