{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404 | |
| Kutni radijus | 0,4 mm | |
| Vrsta | HB7035-2 | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Glavna primjena | P | |
| Uvjetovanost reza | jako isprekidano | |
| lomač odvojenih čestica | SS | |
| Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
| Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 350 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 4 | |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 250058 HB7035-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515015622 | |
| Broj proizvođača | 250058 HB7035-2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |