C4 HAPL Perpendicular Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Internal Facing Adapters

Artikelnummer: 2500543
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500543
EAN/GTIN 7291075098631
Nummer fabrikant 2500543
L-nummer L23920 867

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (HAND) links
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles