HFHL 25.4-34-4T20 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 25 mm

Artiklové číslo: 2500200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500200
EAN / GTIN 7291075091908
Číslo výrobce 2500200
L-číslo L23920 777

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 0,79″, šířka řezu (CW) 0,157″, celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 1.57″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 1.34″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.79″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 1.02″
  • Délka hlavy (LH): 1.54″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny