1/4″ Nástrčný klíč (NUT GRIP) 7 mm

Artiklové číslo: 2450MS 7mm
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 7 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch chromované
Celková délka L 18 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2450MS 7mm
EAN / GTIN 4991644009121
Číslo výrobce 2450MS 7mm
L-číslo L60050 6836
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 18 mm
  • Rozměr D2: 11,2 mm
  • D1: 44266 mm
  • Délka: 4 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 7 mm
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku