1/4″ Llave de vaso (NUT GRIP) 7 mm

Número de artículo: 2450MS 7mm
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 7 mm
Tipo de producto Vaso
Material acero al cromo molibdeno
Superficie cromado/a
Longitud total 18 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos

Identificación y clasificación

Número de artículo 2450MS 7mm
EAN / GTIN 4991644009121
Número del fabricante 2450MS 7mm
Número L L60050 6836
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 18 mm
  • Dimensión D2: 11,2 mm
  • D1: 44266 mm
  • Longitud: 4 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 7 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript