Sada výstružníků trysek, 12 dílů, 0,6 - 1,9 mm

Artiklové číslo: 245-004
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 245-004
EAN / GTIN 4027474597412
Číslo výrobce 245-004
L-číslo L80010 1888
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvanáctidílná sada výstružníků se používá k čištění trysek. Sada se skládá ze dvou držáků nástrojů a jedenácti výstružníků s různými průměry od 0,6 do 1,9 mm.
  • Kompaktní a praktický rozsah, který lze použít pro všechny velikosti trysek

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Automobilový průmysl, užitková vozidla, elektrotechnika, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 150 mm
  • Celková délka [palec]: 5 7/8
  • Celkový počet nástrojů: 12
  • S držákem: Ano
  • Průměr v mm: 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,3; 1,5; 1,7; 1,9
  • Délka břitu Sada [palce]: 13/16-1 15/16
  • Délka sady břitů [mm]: 20 - 50

Ke stažení & dokumenty