Juego de escariadores de boquillas, 12 piezas, 0,6 - 1,9 mm

Número de artículo: 245-004
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 245-004
EAN / GTIN 4027474597412
Número del fabricante 245-004
Número L L80010 1888
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de escariadores de boquillas de 12 piezas se utiliza para limpiar boquillas. El juego consta de dos portaherramientas y once escariadores con diferentes diámetros en el rango de 0,6 a 1,9 mm.
  • Compacto y manejable surtido que se puede utilizar para todos los tamaños de boquillas

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 5 7/8
  • Número total de herramientas: 12
  • Con soporte: Sí
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diámetro en mm: 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,3; 1,5; 1,7; 1,9
  • Longitud del filo de corte ajustado [pulgadas]: 13/16-1 15/16
  • Longitud del filo de corte ajustado [mm]: 20 - 50