Rohový nůž KOMET® typ f, Typ: B02L

Artiklové číslo: 240078 B02L
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce KOMET® Eckstahl Form f
Pro otvory od Dmin 5 mm
Řezný materiál HSS Co 10
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Druh produktu Obráběcí vložka
Možnosti přebroušení ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 240078 B02L
EAN / GTIN 4047109017450
Číslo výrobce H15 23120.93
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

Mikroskopicky kontrolovaný, přesný profil břitů. Cenově výhodné díky několikanásobnému dobrušování u čela.
Velikosti s dodatečným označením L = prodloužená stopka.

Řezný materiál:

HSS/Co10 pro obtížně obrobitelné materiály.

Poznámka:

Vhodný držák vyvrtávacího nože viz č. 240070 a č. 240072.