KOMET® kampinis peilis Forma f, Tipas: B02L

Prekės Nr.: 240078 B02L
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS Co 10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas B02L
Ašmenys HSS Co 10
Ištekinimo gylis 24 mm
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo 5 mm
Bendras ilgis 125 mm
Koto ⌀ 8 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 240078 B02L
EAN / GTIN 4047109017450
Gamintojo numeris H15 23120.93
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com

Aprašymas

Modelis:

Mikroskopu patikrintas, tikslus pjovimo briaunos profilis. Ekonomiškai naudinga, nes galima daug kartų pergaląsti.
Dydžiai su papildoma raide L = prailgintas kotas.

Įrankio medžiaga:

HSS/Co10 − sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

Pastaba:

Tinkamus laikiklius žr. Nr. 240070 ir Nr. 240072.