{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení řezné destičky | B06L | |
| Označení výrobce | Schruppstahl Form g B06L | |
| Délka řezné destičky L | 125 mm | |
| Užitná délka L2 | 90 mm | |
| Durchmesser Schaft Ds | 10 mm | |
| Pro otvory od Dmin | 14 mm | |
| Řezný materiál | HSS Co 10 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS/Co10 | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka | |
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Možnosti přebroušení | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 240074 B06L | |
| EAN / GTIN | 4047109017832 | |
| Číslo výrobce | H15 23260.93 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |