Hrubovací nůž KOMET® typ g, Typ: B02

Artiklové číslo: 240074 B02
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
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení řezné destičky B02
Označení výrobce Schruppstahl Form g B02
Délka řezné destičky L 60 mm
Užitná délka L2 24 mm
Durchmesser Schaft Ds 8 mm
Pro otvory od Dmin 5 mm
Řezný materiál HSS Co 10
Řezné materiály, označení výrobce HSS/Co10
Druh produktu Obráběcí vložka
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Možnosti přebroušení ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 240074 B02
EAN / GTIN 4047109016453
Číslo výrobce H15 21220.93
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Provedení:

Mikroskopicky kontrolovaný, přesný profil břitů. Cenově výhodné díky několikanásobnému dobrušování u čela.
Velikosti s dodatečným označením L = prodloužená stopka.

Řezný materiál:

HSS/Co10 pro obtížně obrobitelné materiály.

Poznámka:

Vhodný držák vyvrtávacího nože viz č. 240070 a č. 240072.