{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC | 20 mm | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO | H7 | |
| Délka břitu, řezné hrany LC | 14 mm | |
| Celková délka L | 43,3 mm | |
| Počet břitů | 8 | |
| Typ nástroje pro vystružování | Pro průchozí otvor | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Šroubový upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | SAD0200xx15 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | TopCut | |
| Označení výrobce | VHM-Reibkopf HPC H7 Stahl | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Délka naříznutí | 1,5 mm | |
| Směr šroubovice | levý | |
| Úhel šroubovice max. | 10 stupně | |
| Úhel naříznutí | 30 stupně | |
| Druh pohonu | Strojní výstružník | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM TIALN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 94 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | vystružování (BRE) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | hlava výstružníku | |
| Délka hlavy | 26 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 239720 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197575784 | |
| Číslo výrobce | 239720 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |