• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK hlava výstružníku HPC, tolerance stopky H7, ocel průchozí otvor, TiAlN, Jmenovitý ⌀ D: 18mm

Artiklové číslo: 239720 18
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
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 18 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Délka břitu, řezné hrany LC 14 mm
Celková délka L 43,3 mm
Počet břitů 8
Typ nástroje pro vystružování Pro slepý otvor
Vnitřní chlazení ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa SAD0180xx15
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Označení výrobce VHM-Reibkopf HPC H7 Stahl
Konfigurovatelný ne
Délka naříznutí 1,5 mm
Směr šroubovice levý
Úhel šroubovice max. 10 stupně
Úhel naříznutí 30 stupně
Druh pohonu Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 84 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění vystružování (BRE)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu hlava výstružníku
Délka hlavy 26 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239720 18
EAN / GTIN 4045197575760
Číslo výrobce 239720 18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Systém výstružníků s výměnnou hlavou vybroušený pro lícování IT7. Geometrie řezu přizpůsobená použití.
Systémová obvodová házivost ≤ 5µm (ve vztahu k hlavě a držáku) ve smontovaném stavu.
S krátkými břity a levotočivou spirálou.

Použití:

Pro průchozí otvory
K HPC/HSC vystružování.

Poznámka:

Celková užitná délka = L1 (upínač č. 239740 / 239745) + l (výměnná hlava č. 239710 až 239720).
Vhodný upínací klíč č. 219987. Vložka pro momentový klíč č. 219986.
Další velikosti k dodání na poptávku.