• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínač, PSC 63, Napojení: HW20

Artiklové číslo: 237657 HW20

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 26623-2
  • Tvar: ADB
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napojení HW20
Upnutí PSC 63
Norma pro upínání ISO 26623-2
Tvar ADB
Vnitřní chlazení ano
Délka L 32 mm
Délka vyložení rozměr A 54 mm
Druh produktu Upínání HW

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237657 HW20
EAN / GTIN 4045197965936
Číslo výrobce 237657 HW20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com