• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Řezné kotouče pro mikro vykružovací hlavy

Artiklové číslo: 237625 13,9
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
76 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Počet břitů 1 ks
Provedení řezné destičky pravý
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 5,2 stupeň
Hlavní úhel řezu, vpravo 1 stupeň
Pro otvory od Dmin 13,9 mm
Řezné materiály, označení výrobce HM
Druh produktu Břitová destička
Hmotnost 2,1 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237625 13,9
EAN / GTIN 4045197681584
Číslo výrobce 237625 13,9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro mikrovyvrtávací hlavy č. 237495 a č. 237498.
Pomocí adaptéru lze použít břitové destičky č. 237625.
⌀ rozsah vyvrtávání 6,9 – 19,1 mm.