• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada špachtlí z nerezové oceli, 3 ks.

Artiklové číslo: 237.J1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada -
Označení výrobce Spachtel rostfrei Satz, 3-tlg
Obal volné
Barva červená; Černá
Druh produktu Špachtle
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Materiál ušlechtilá ocel
Tvar pravoúhlá
Nerezavějící čepel ano
Šířka čepele nástroje 32 mm; 50 mm; 75 mm
Pevnost plechu nástroje 0,5 mm
Celková délka 215 mm
Hmotnost 273 g
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237.J1
EAN / GTIN 3148517757547
Číslo výrobce 237.J1
L-číslo L60130 3998
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: čepele z nerezové oceli, tloušťka: 0,5 mm
  • rovný tvar, šířka: 32 mm, 50 mm, 75 mm
  • délka: 215 mm.

Charakteristika:

  • Hmotnost v gramech: 273