{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | BK7935 | |
| Označení výrobce | 58-010 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Unisix | |
| Základní tvar | Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly | |
| Tloušťka řezné destičky S | 6,35 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 11,6 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 17,6 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupně | |
| ISO kód | WOEX 120608 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,2 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,2 mm/ot. | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | INOX | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | BK7935 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 6,35 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WOEX 120608 | |
| Označení řezné destičky | WOEX 120608 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Toleranční třída | E | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Hmotnost | 20,3 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236910 58-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109288591 | |
| Číslo výrobce | W29 58010.087935 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |