Průmyslové koště, kvalitní směs, sedlové dřevo, rovný otvor pro násadu, 30 cm

Artiklové číslo: 236100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tělo šířka 300 mm
Materiál těla Sedlové dřevo
Osazení Kvalitní směs
Tvar obruby Plně osazeno
Barva obruby černá
Systém násad Otvor v násadě
Druh produktu Smetáky a smetáčky
Tvar rovné
Použití – nečistoty – Pro jemné nečistoty
Použití – podlahy – Pro hladké podlahy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236100
EAN / GTIN 4250560509673
Číslo výrobce 236100
L-číslo L00760 88
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

  • Míč na podlahu Kvalitní směs, sedlovité dřevo s otvorem pro násadu Pro jemné nečistoty na hladkých podlahách
  • Tělo z bukového dřeva.

Charakteristika:

  • Kvalitní směs
  • 30 cm
  • Otvor pro hůl