• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriebesen Qualitätsmischung Sattelholz gerades Stielloch 30 cm

Artikel-Nr.: 236100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körperbreite 300 mm
Körpermaterial Sattelholz
Bestückung Qualitätsmischung
Besatzform voll besteckt
Besatzfarbe schwarz
Stielsystem Stielloch
Produktart Besen
Form gerade
Anwendungsbereich – Verschmutzung – für feinen Schmutz
Anwendungsbereich – Boden – für glatte Böden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236100
EAN / GTIN 4250560509673
Herstellernummer 236100
L-Nummer L00760 88
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Saalbesen Qualitätsmischung, Sattelholz mit Stielloch Für feinen Schmutz auf glatten Böden
  • Buchenholz-Körper.

Merkmal:

  • Qualitätsmischung
  • 30 cm
  • Stielloch

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit