{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Magic Drill DRV | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 16 mm | |
| Celková délka L | 110 mm | |
| Užitná délka L1 | 32 mm | |
| Nepodepřená délka A | 56 mm | |
| Průměr hřídele DS | 25 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 25 mm | |
| Délka stopky LS | 54 mm | |
| Provedení stopky | HE | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Délka upínací drážky | 32 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,6 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SCMT0502 | |
| Označení řezné destičky | SCMT0502.. | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Maximální mezní přestavení V | 0,4 mm | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 2×D | |
| Použití vrtáku | podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup; vypouklé podmíněně | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236060 16 | |
| EAN / GTIN | 4960664812813 | |
| Číslo výrobce | THD11540 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |