Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vrták do plného Komet KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami a kombinovanou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOEX

Artiklové číslo: 235500 14

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 235500 14
EAN / GTIN 4047109090651
Číslo výrobce U10 11402
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

S kombinovanou stopkou.
  • Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.
  • Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.

Použití:

  • Nerotační a rotační použití.
  • Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).
  • Pro otvory s tolerancí ± 0,2 mm.

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 − 236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.