Vrtací vyměnitelné břitové destičky SOMT05T204, pro vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HBD30

Artiklové číslo: 235030 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    296,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    247,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
877 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT05T204
Řezný materiál HBD30
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,05 - 0,1
Počet výměn/řezání 4
Povlak TiAlN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 235030 UNI
EAN / GTIN 4062406253875
Číslo výrobce 235030 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Středový břit vystředí vrták rychle a bezpečně. Vnější břit nabízí vynikající kontrolu upnutí.

Použití:

Vyměnitelné destičky SOMT výhradně na vnějším břitu. Vyměnitelné destičky XOMT výhradně na centrálním břitu.

Vhodné pro:

HOLEX Pro Drill č. 235000235010.