Vrták do plného Pro Drill s vyměnitelnými destičkami a kombinovanou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOMT / XOMT

Artiklové číslo: 235000 24,5
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
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Drill
Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 24,5 mm
Celková délka L 133 mm
Užitná délka L1 51 mm
Nepodepřená délka A 73 mm
Průměr stopky DS 32 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL03201015
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0320 mm
Délka stopky LS 60 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr těla D2 44 mm
Délka upínací drážky 66 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,632 mm
Úhel šroubovice 19 stupeň
Provedení upínací drážky 2
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel, 1. stupeň 176 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SOMT093608 / XOMT093605
Označení řezné destičky SOMT093608
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 133 mm
Otáčky max. 12 000 min-1
Hmotnost 597 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Maximální mezní přestavení V 0,3 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 235000 24,5
EAN / GTIN 4062406252854
Číslo výrobce 235000 24,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami HOLEX Pro Drill kombinuje efektivitu nákladů s technicky vyspělou výkonností.
Možno použít i v náročných případech vrtání 4xD.
Tolerance otvoru: -0,1/+0,25 mm

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 235030235082.
Používají se jak vyměnitelné destičky SOMT pro vnější uložení WPL tak i vyměnitelné destičky XOMT pro vnitřní uložení WPL.

Rozsah dodávky:

Se šrouby do vyměnitelné destičky (bez vyměnitelných břitových destiček).