Torx®-schroevenset 10-delig TX20

Artikelnummer: 232990 TX20
Prijs instellen 10 Stuk (2,78 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving TX20
Schroefdraad M5×0,8
Totale lengte 14,2 mm
Aanhaalmoment 6,2 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232990 TX20
EAN/GTIN 4045197506245