Plaquette de perçage WOEX 05T304 S, pour forets à plaquettes universels, HB7635

Réf.: 232620 ST900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,90 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    10,75 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 217 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant WOEX 05T304 S
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Forme de base triangulaire, avec angles agrandis
Epaisseur plaquette 3,8 mm
Longueur de plaquette 5,3 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 5,3 mm
Hauteur arêtes 3,8 mm
Diamètre de plaquette 8 mm
Rayon d’angle 0,4 mm
Angle de pointe 84 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 8 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Condition de coupe continuité
Code ISO WOEX 05T304 S
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Groupe d’applications d’outillage Bohren
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7635
Revêtement PVD
Nuance HB7635
Epaisseur de plaquette 3,8 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette WO05T3043N
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 WO05T3043N
Désignation de la plaquette WOEX 05T304 S
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 3 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M); alliages spéciaux réfractaires (S); fonte grise (K); métaux NF (N)
Classe de tolérance E
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Classement finition/ébauche Finition
Stratégie d’usinage MTC
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arêtes vives (F)
Condition de coupe Interrompue
Poids 5 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 232620 ST900
EAN / GTIN 4045197346551
Réf. fabricant 232620 ST900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
275
Acier < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 

Description

Passer til:

GARANT-vendeplattekorthulsbor nr. 232298; 232300; 232302; 232310.