• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 05T304 S, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB7635

Artikel-Nr.: 232620 ST900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,09 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    12,58 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 747 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Beschichtung PVD
Sorte HB7635
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform dreieckig, mit vergrößerten Eckenwinkeln
Stärke Schneidplatte S 3,97 mm
Länge Schneidkante l 5,3 mm
Durchmesser Schneidplatte d 8 mm
Eckenradius R 0,4 mm
Eckenwinkel 80 Grad
ISO-Code WOEX 05T304 S
Ausführung Spanbrecher S
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,14 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,14 mm/U
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7635
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte WOEX 05T3
Bezeichnung Schneidplatte WOEX 05T304 S
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 3 St.
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse E
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Zerspanungsstrategie MTC
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 3 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232620 ST900
EAN / GTIN 4045197346551
Herstellernummer 232620 ST900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
275
Stahl < 750 N/mm²
P
275
Stahl < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.