No. 3 pultová průchodka červená D.80 mm D.10 mm kon.

Artiklové číslo: 2324954
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce Zählertülle
Obsah 1 ks
Druh produktu kabelové oko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2324954
EAN / GTIN 4010886896075
Číslo výrobce 2324954
L-číslo L60160 1691
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro izolaci jednotlivých vodičů
Konický tvar
Vyrobeno z houževnatého pružného plastu
Č. V 914 1 s označením 1
Č. V 914 2 s označením 2
Č. V 914 3 s označením 3

Charakteristika:

  • průměr 1 [mm]: 10,0
  • Celková délka [mm]: 80 mm
  • 1000 V izolovaný: ano